Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointCaoutchouc
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L sans connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageAppuyer pour connecter