Motion
C54164
Taraud manuel - Série 1001 , taille de filetage M3x0.5 mm, 3 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI05601064
N° MFRC54164
Prix16.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1001 , taille de filetage M3x0.5 mm, 3 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI05601064
N° MFRC54164

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.9400 po
  • Diamètre de la tige
    0.1410 po
  • Longueur du tableau
    1.9400 po
  • Profondeur de taraudage
    0.1770 po
  • Filetage Longueur  
    16 mm
  • Taille du filetage
    M3x0.5 mm

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    1001
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D3
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
C54164 M3 X 0,050 TARAUD CONIQUE