Motion
UC211-35

SHUSTER CORP
UC211-35

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05607039
N° MFRUC211-35
Prix139.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UC211-35

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05607039
N° MFRUC211-35
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
Prix139.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6565 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
UC211-35 INSERT, 2-3/16" X 100MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer