Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Anneau intérieur Largeur2.0315 po
- Anneau extérieur Largeur0.9949 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale7890 lbf
- Capacité de charge statique radiale5215 lbf
- Type de jointContact avec Flinger