Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationMélange, finition
- Type de pièce jointeChangement rapide TR (type III)
- Matériau de supportNon tissé
- CouleurBleu
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- GradeGrain très fin
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant66254482339
- Application du matérielAluminium, aciers au carbone, métaux mous, acier inoxydable, titane
- Rpm max.40000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis50
- CUP_NON66254482339
Aperçu
- Un disque non tissé à grain très fin pour le mélange final de surface sur une variété de métaux et de formes de surface
- La fibre de nylon durable de première qualité liée à un endos en polyester robuste de poids Y avec une extensibilité extrêmement faible est idéale pour les applications où une extensibilité faible et une durabilité sont nécessaires
- Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
- La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
- Système de fixation métallique à rouler/retirer Ty TR/III Fit
- Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu