Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9.2000 po, 234 mm
- D’un côté à l’autre0.6000 po | 14 mm
Détails
- débit13 pcm
- Numéro CUP du fabricant663023129730
- Vitesse maximale1000 tr/min
- Couple maximal3.4 N-m, 30.1 lb
- Couple minimum0.3 N-m, 2.7 lb
- CUP_NON663023129730
Aperçu
- Durabilité : Un outil sur lequel vous pouvez compter. Il a été testé à 1 million de cycles sans défaillance
- Performance : pour tous vos travaux de fixation, ce tournevis vous offre la puissance requise
- Compact : Les dimensions plus petites sont idéales pour faciliter le transport et le rangement
- Conception bien équilibrée et légère : cet outil vous offre une prise stable et solide à chaque fois.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire