Motion
41410
Répartiteur de largeur, pour Mdl 31112 AkroDrwr, PK8
N° D’ARTICLE MI05610175
N° MFR41410
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Répartiteur de largeur, pour Mdl 31112 AkroDrwr, PK8
N° D’ARTICLE MI05610175
N° MFR41410
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.25 po
  • Longueur
    0.125 po
  • Hauteur extérieure
    4.25 po
  • Longueur extérieure
    0.125 po
  • Largeur extérieure
    10.875 po
  • Hauteur totale
    4-1/4 po
  • Longueur totale
    10-7/8 po
  • Largeur totale
    10.875 po
  • Largeur
    10.875 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Séparateur
  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • À utiliser avec le tiroir
    31112, 31118
  • Matériel
    Polymère de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    18

Aperçu

Description du fabricant
DIVISEUR 41410 10-7/8 X 4-3/16 X 1/8
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Gardez les articles séparés dans le bac
  • Le séparateur offre des options de rangement supplémentaires