Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre5.35 po
- Extérieur Diamètre5.77 po
- Poids global13.067 g
- Épaisseur0.2100 po, 5.33 mm
Détails
- Type d’accessoireJoint torique
- Détails supplémentairesMauvaises propriétés de résistance à l’usure
- CouleurRouge
- Section transversale0.21 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 po
- Numéro du tiret-356
- Duromètre70 Duromètre
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.037 po
- Numéro de catalogue du fabricant75101867
- MatérielSilicone
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOR-DHH
- Plage de température-65° à 390° F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeS70
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical
Aperçu
- très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.