Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.0000 po
- Charge statique maximale4500 lb
- Longueur totale9.4500 po
Détails
- ApplicationSupport de convoyeur et de machinerie avec tampon antivibrations intégré, surface polie et conception sanitaire.
- Matériau de baseAcier inoxydable et caoutchouc
- Type de niveleurAcier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieSaniStar
- Articulation de la tige±4° Tige articulée
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige3/4-10
- Couvercle de filetageComprend un couvercle fileté