Motion
05500026
Pince à chariot réglable CM CTP, 2 tonnes, simple/pousser (bride large)
N° D’ARTICLE MI05616239
N° MFR05500026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à chariot réglable CM CTP, 2 tonnes, simple/pousser (bride large)
N° D’ARTICLE MI05616239
N° MFR05500026
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de suspension
    3.2670 po
  • Largeur maximale de la bride de poutre
    11.8750 po
  • Largeur minimale de la bride de poutre
    7.8750 po
  • Rayon de courbe minimum
    35.0000 po
  • Poids
    22.70 lb
  • Diamètre de la bande de roulement de la roue
    3.2700 po

Détails

  • Description de la catégorie
    Pince de chariot réglable CM CTP
  • Couleur
    Noir et argent
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    043927600540
  • Série
    Pince de chariot réglable CM
  • Capacité de poids
    2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
CTP/B 2T BRIDE DE SERRAGE AJUSTABLE POUR CHARIOT
  • Le chariot robuste offre une installation et un réglage faciles, ainsi que la résistance et la stabilité pour une durée de vie prolongée
  • Axe zingué pour une protection accrue contre les éléments
  • La poignée unique de l’écrou de blocage empêche la broche de se desserrer
  • Peut être ajusté rapidement à la largeur de la poutre en tournant la broche principale et la sécurité est assurée en tournant l’écrou de blocage
  • Ne nécessite aucun outil pour l’installation