Motion
VCG-7
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI05616796
N° MFRVCG-7
Prix34.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI05616796
N° MFRVCG-7
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
Prix34.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    2.3745 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    4464 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    VCG
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B-LH
  • CUP_NON
    190029044915

Aperçu

Description du fabricant
VCG-7 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE G/H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer