Motion
DISQUE 55667 5 PO P600 FILM STIKIT

3M
55667 5" DISC P600 STIKIT FILM

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P600 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI05617600
N° MFR55667 5" DISC P600 STIKIT FILM
Prix1.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55667 5" DISC P600 STIKIT FILM

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P600 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI05617600
N° MFR55667 5" DISC P600 STIKIT FILM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, ponçage
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P600
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141556673
  • Application du matériel
    Préparation et réparation des finitions AOEM, élimination des défauts, ponçage de peinture et de laque, réparation et nivellement des défauts, ponçage intermédiaire, ponçage orbital
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    PSA
  • CUP_NON
    00051141556673

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 55667 5 PO P600 FILM STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos 3M™ Stikit pour s’appliquer et s’enlever facilement, et une doublure empêche la poussière et les débris de contaminer l’adhésif
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme et uniforme
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive
  • Le revêtement résistant à la charge aide à empêcher la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Excellent pour les surfaces profilées