Spécifications
Dimensions
- Taille globale40-1/4 x 34-3/8 x 66-3/8 po / 253 x 254 mm
Détails
- Boîte de torche coupanteBoîte de chalumeau de coupe incluse
- Protection contre le feuProtection contre les incendies non incluse
- Poches à fourchePochettes de fourche incluses
- Numéro CUP du fabricant691215076500
- Nombre de roues2
- Œil de levage aérienŒillet de levage aérien inclus
- CUP_NON691215076500
- Capacité de poids500 lb
- Type de roueMousse – Remplie
Aperçu
- Conçu pour le transport des cylindres et la coupe du chalumeau
- Comprend deux compartiments de réservoir avec courroies à cliquet robustes
- Des supports sont inclus pour tenir le chalumeau et le tuyau de coupe
- Poignées robustes et grandes roues de 16 po de diamètre pour une portabilité facile
- La capacité nominale de l’uniforme robuste est de 500 lb
- Plateau de rangement pratique à dessus ouvert inclus sur tous les modèles
- Boîte de chalumeau coupante
- Construction en acier soudé avec finition peinte
- Boîte de rangement verrouillable pour les régulateurs : la boîte comprend l’ouverture du tuyau pour que le régulateur n’ait pas besoin d’être débranché pour le stockage
- Le diamètre maximal de l’œil de levage au-dessus de la tête est de 2 po, l’épaisseur du matériau est de 7/16 po
- Poches de fourche pour le transport : la taille utilisable de chaque poche de fourche est de 7-1/2 po L x 2-1/2 po H
- Non conçu pour être utilisé comme moyen de stockage pour les bouteilles de gaz