Motion
Blanc 4 po x 25 pi

FLEXAUST INC
White 4 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à double épaisseur enduit d’acrylique blanc renforcé d’une hélice en acier à ressort, matériau en polyester, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI05619917
N° MFRWhite 4 in x 25 ft
Prix22.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
White 4 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à double épaisseur enduit d’acrylique blanc renforcé d’une hélice en acier à ressort, matériau en polyester, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI05619917
N° MFRWhite 4 in x 25 ft
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
Prix22.49 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    3.200 po
  • Diamètre intérieur
    4.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Poids
    0.60 lb/pi

Détails

  • Application
    Qualité alimentaire, HEPA, pharmaceutique
  • Revêtement
    Acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Taux de compression
    4:1
  • Construction
    Flexible en polyester à double épaisseur enduit d'acrylique blanc renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2200400025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort
  • Série
    Flexaust® Blanc
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -20 à 325 °F
  • Substance transportée
    Air, poussière, fumée, matériaux
  • Pression de service
    30.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
2200400025 4" DI X 25' BLANC 2-PLY
  • Caractéristiques de débit efficaces
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Idéal pour les applications en salle blanche
  • Fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied