Spécifications
Dimensions
- Taille Agma315
- Dimensions du boîtier20.25 x 11.0 x 28.87 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée2.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant315TL
- Couple de sortie maximal85.497 po-lb
- Rapport nominal25:1
- Poids450 lb
Details
- Ratio réel25:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant315TL25
- Type d’alésage de sortieTransporteur à vis
- RéductionDouble
- Série315TL
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGES À CONVOYEUR À VIS 315TL25-2 7/16
- Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
- Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine