Motion
307TR15
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 307TR, 15:1 Rapport, 1.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05620658
N° MFR307TR15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 307TR, 15:1 Rapport, 1.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05620658
N° MFR307TR15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Dimensions du boîtier
    19.00 x 21.00 x 27 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    307TR
  • Couple de sortie maximal
    134.02 po-lb
  • Rapport nominal
    15:1
  • Poids
    377 lb

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    307TR15
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    307TR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGES 307TR15 LTA SANS BRAS DE COUPLE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine