Spécifications
Dimensions
- Taille Agma315
- Dimensions du boîtier20.25 x 11.0 x 28.87 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée2.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant315TR
- Couple de sortie maximal54.137 po-lb
- Rapport nominal40:1
- Poids415 lb
Détails
- Ratio réel40:1
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendBras de couple
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant315TR40
- Type d’alésage de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série315TR
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
- Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
- Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine