Motion
107TLC30
Entraînements à engrenages de convoyeur à vis jumelées C-Face - Taille du réducteur : 107TL, 30:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05621830
N° MFR107TLC30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînements à engrenages de convoyeur à vis jumelées C-Face - Taille du réducteur : 107TL, 30:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05621830
N° MFR107TLC30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Dimensions du boîtier
    10 1/2 x 11 1/4 x 15 15/16 po / 254 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    107TL
  • Couple de sortie maximal
    83.712 po-lb
  • Rapport nominal
    30:1
  • Poids
    83 lb

Détails

  • Ratio réel
    30:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    107TLC30
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Réduction
    Double
  • Série
    107TL
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
107TLC30 ENTRAÎNEMENT D’ENGRENAGE
  • L’entraînement par engrenage de série TLC comprend l’entraînement avec plaque d’adaptation du moteur, un kit d’arbre et un kit d’adaptateur de convoyeur à vis
  • L’adaptateur d’extrémité de auge de style Dorris est présumé, sauf si le client demande un adaptateur standard CEMA