Spécifications
Dimensions
- Taille Agma107
- Dimensions du boîtier10 1/2 x 11 1/4 x 15 15/16 po / 254 x 254 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant107TL
- Couple de sortie maximal138.49 po-lb
- Rapport nominal20:1
- Poids83 lb
Détails
- Ratio réel20:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeVisage en C couplé
- Numéro de catalogue du fabricant107TLC20
- Type d’alésage de sortieTransporteur à vis
- RéductionDouble
- Série107TL
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
- L’entraînement par engrenage de série TLC comprend l’entraînement avec plaque d’adaptation du moteur, un kit d’arbre et un kit d’adaptateur de convoyeur à vis
- L’adaptateur d’extrémité de auge de style Dorris est présumé, sauf si le client demande un adaptateur standard CEMA