Motion
115TLC10
Entraînements à engrenages de convoyeur à vis jumelées C-Face - Taille du réducteur : 115TL, 10:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05621849
N° MFR115TLC10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînements à engrenages de convoyeur à vis jumelées C-Face - Taille du réducteur : 115TL, 10:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05621849
N° MFR115TLC10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Dimensions du boîtier
    12 7/8 x 13 5/16 x 19 1/16 po / 254 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    115TL
  • Couple de sortie maximal
    52.655 po-lb
  • Rapport nominal
    10:1
  • Poids
    118 lb

Détails

  • Ratio réel
    10:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    115TLC10
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Réduction
    Double
  • Série
    115TL
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
107TLC40 ENTRAÎNEMENT D’ENGRENAGE
  • L’entraînement par engrenage de série TLC comprend l’entraînement avec plaque d’adaptation du moteur, un kit d’arbre et un kit d’adaptateur de convoyeur à vis
  • L’adaptateur d’extrémité de auge de style Dorris est présumé, sauf si le client demande un adaptateur standard CEMA