Motion
MVM07254D-AP
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.25 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/400//460 V, châssis 71 , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur bride/sans pied
N° D’ARTICLE MI05623060
N° MFRMVM07254D-AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.25 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/400//460 V, châssis 71 , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur bride/sans pied
N° D’ARTICLE MI05623060
N° MFRMVM07254D-AP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    71
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    14 mm
  • Poids
    11.46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    ABB Rendement du processus (service intensif) construction IP55 . Cadre et plaques d’extrémité en aluminium. IE2 Efficacité selon CEI 60034-30 ; Les moteurs destinés à une utilisation aux États-Unis sont marqués du numéro de conformité DOE pour une utilisation sur 460 volts, 60 Hz ; 6 borniers postérieurs ; Moteurs isolés de classe F avec limites de température de classe « B » ; 1.0 facteur de service ; 160-250 trames ont des thermistances PTC (3 en série),150C dans l'enroulement du stator. Convient à un montage dans n’importe quelle position. Prêt pour onduleur : tailles 63-250, 230-400V, 50Hz et 460V, 60 Hz, 2:1CT, 20 :1VT.
  • Ampères à tension
    0.7 A @ 460 V; 0.7 A @ 400 V; 1.2 A @ 230 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs et autres applications triphasées à usage général nécessitant des remplacements de montage sur bride CEI métrique B5 .
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    1.24 / 0.72 / 0.66 A
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    0.25 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/400//460 V
  • Type de montage
    Bride / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    230 V à 50 Hz ; 400 V à 50 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR MVM07254D-AP