Spécifications
Dimensions
- Poids1.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes modèles 0788 et 0789 entraînent des moteurs et des moteurs à engrenages Bodine 24V PMDC jusqu’à 1/3 HP. À monter dans un boîtier séparé fourni par l’utilisateur. La tension de sortie est jusqu’à 95 % de la tension d’entrée. Homologué pour une température ambiante de +50° C (max).
- Plage de température ambiante32 à 122 °F
- Type de freinDynamique
- FreinageNon
- Courant continu14 A
- Phase d’entrée du variateurc.c.
- Tension d’entrée du variateur24 V c.c.
- Tension de sortie du variateur24 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-00
- Type de boîtierChâssis
- Type de rétroactionaucun
- Fonction du contrôleurExécuter/Arrêter/Sauter
- Puissance1/3 hp
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Puissance maximale1/3 hp
- Courant de crête35 A
- Type de produitEntraînements CC
- Normes respectéesUL, CSA
Aperçu
- Plage de tension d’entrée : 12-14 V c.c. ou 24-35 V c.c. (selon le modèle)
- La rétroaction EMF arrière maintient une régulation de vitesse de 1 % avec la plupart des moteurs CC
- Commutateurs DIP pour étalonner facilement la commande pour différentes tailles de moteur/moteur à engrenages
- Deux voyants de diagnostic indiquent quand l’alimentation est sous tension et quand la sortie de courant est à la limite définie par le pot TORQ
- Cinq pots intégrés réglables par l’utilisateur pour la limite de couple, la limite de vitesse min/max, le temps d’accélération et la régulation de vitesse
- La vitesse peut être réglée manuellement à l’aide d’un pot de vitesse de 10k-Ohm V (inclus avec la commande) ou par un signal analogique distant de 0-5 V c.c.
- Connexions pour interrupteur d’inhibition fourni par l’utilisateur en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux c.c. sans balais 42B hypoidiques de Bodine offrent un couple élevé et des performances écoénergétiques pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la circulaire
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la circulaire
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la circulaire