Motion
AFM20-N02-CZ-A

SMC CORP OF AMERICA
AFM20-N02-CZ-A

SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI05624418
N° MFRAFM20-N02-CZ-A
Prix48.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AFM20-N02-CZ-A

SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI05624418
N° MFRAFM20-N02-CZ-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.09 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est disponible dans les tailles de corps 20, 30 et 40, et est offert avec les types de filetage Rc, NPT ou G. La filtration standard de l' AFM 0.3µm avec une taille de particules filtrées à 99.9 %. Les tailles de carrosserie 30 et 40 sont maintenant dotées d’un protège-bol transparent qui offre une visibilité de 360° , tout en protégeant complètement la cuvette de l’environnement. La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC. À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre aux exigences de filtration de votre salle blanche.
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate avec protection
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AFM
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AFM20-N02-CZ-A SÉPARATEUR DE BRUME
  • Séparateur de brouillard de style modulaire disponible en tailles de corps 20, 30 et 40
  • La filtration standard est de 0.3µm avec une taille de particules filtrées à 99.9 %
  • Les tailles de carrosserie 30 et 40 sont maintenant dotées d’un protège-bol transparent qui offre une visibilité de 360° , tout en protégeant complètement la cuvette de l’environnement
  • La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC, de sorte qu’ils peuvent être utilisés en combinaison avec la série AF pour répondre aux exigences de filtration de votre salle blanche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon