Motion
AL30-02-3-A
LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI05624483
N° MFRAL30-02-3-A
Prix32.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI05624483
N° MFRAL30-02-3-A
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
Prix32.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    0.2 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Comprend
    Cock. drain
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Huile Capacité  
    1.86 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    AL

Aperçu

Description du fabricant
AL30-02-3-A LUBRIFIANT

Les clients ont également acheté