Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Taille du port1/4 BSPP
- Poids0.17 kg
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Pression de consigne maximale29 psi
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAR-A
- Définir la plage de pression2.9 à 29 psi
- Norme de filetageBSPP