Motion
S0605X
Lunettes de protection sismiques – antibuée, résistantes aux égratignures, verres gris, monture noire/couleur de la monture, taille universelle
N° D’ARTICLE MI05624855
N° MFRS0605X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sismiques – antibuée, résistantes aux égratignures, verres gris, monture noire/couleur de la monture, taille universelle
N° D’ARTICLE MI05624855
N° MFRS0605X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Cadre non métallique
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Comprend
    Sous-cadre coussiné, serre-tête, branches interchangeables
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Style de lentille
    Double
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Sismique
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Style de branches
    Branches et serre-tête interchangeables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S0605X LUNETTES DE PROTECTION SISMIQUES AVEC LENTILLES FONCÉES
  • Ne pas protéger contre les éclaboussures de produits chimiques, protection contre la poussière seulement
  • Protection contre les chocs, le soleil, le vent, la poussière et les débris
  • Disponible avec des revêtements antibuée Uvextreme® haute performance, des revêtements doubles antibuée/anti-rayures Dura-streme®, des revêtements antibuée Uvextra® et une couche dure résistante aux égratignures
  • Les coussins nasaux souples et flexibles s’adaptent à une variété de profils faciaux et minimisent le glissement
  • Le coussinage facial doux de haute qualité et les branches rembourrées offrent un confort qui dure toute la journée
  • Bandeau réglable résistant aux flammes pour un ajustement parfait
  • Le sous-châssis remplaçable, ignifuge et doublé de coussin prolonge la durée de vie des lunettes
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 (approuvé par l’ANSI pour une utilisation avec et sans cadre doublé de coussin)
  • Le serre-tête et le sous-châssis doublés de coussins ne contiennent pas de latex
  • Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3 uniquement avec sous-cadre en place