Motion
330H150U
Courroie de distribution Synchro-PowerSleeves Synchronous & Timing Belt - H - usage intensif, pas de 0.5 po / 12.7 mm, longueur de pas de 33 po / 838 mm, largeur de 1.5000 po, 66 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05625190
N° MFR330H150U
Prix163.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution Synchro-PowerSleeves Synchronous & Timing Belt - H - usage intensif, pas de 0.5 po / 12.7 mm, longueur de pas de 33 po / 838 mm, largeur de 1.5000 po, 66 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05625190
N° MFR330H150U
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
Votre prix163.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1600 po
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Longueur totale
    33.0000 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Pas
    0.5 po / 12.7 mm
  • Longueur du pas
    33 po / 838 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.0900 po
  • Largeur
    1.5 po / 38 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    H
  • Type de courroie
    H - Robuste
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Type de fin
    Infini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77580017
  • Numéro CUP du fabricant
    770075473626
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température maximale
    +176°F / +80 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    66
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • CUP_NON
    770075473626

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE TIMIMG POUR CÂBLE EN ACIER 330H150U
  • Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris
  • Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies synchrones sans joint
  • Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
  • Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraînements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes
  • Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
  • Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
  • Rigidité exceptionnelle, flexion réduite des dents et stabilité exceptionnelle dans l’ensemble du système sans lubrification requise.