Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Taille du corps3/4 po
- Hexagonales1.50 po
- Longueur3.42 po
- Poids1.000 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement14600 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 316
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service2950 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi