Motion
TRU173425
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 17 mm
N° D’ARTICLE MI05626645
N° MFRTRU173425
Prix172.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 17 mm
N° D’ARTICLE MI05626645
N° MFRTRU173425
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
Prix172.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    10.56 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    187000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TRU173425
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    TRU
  • Capacité de charge statique
    216000 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT D'AIGUILLE TRU 173425

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté