Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1-1/2 po NPT
- Taille du port d’entrée1-1/2 po NPT
- Pied de tête max.81 pi
- Taille du port de sortie1-1/2 po NPT
Détails
- Vérifier le matériau du siègeBuna-N
- EnceinteTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Fréquence50/60 Hz
- Puissance1 hp
- Pression maximale35 psi
- Débit maximum80 gal/min
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- Phase1
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéBuna-N
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- TypeAuto-amorçage centrifuge fermé avec moteur
- Conception du typeAuto-amorçage centrifuge fermé avec moteur
- Tension115/230 V
- Matériaux mouillésFonte
Aperçu
- Transfert de liquide à volume élevé, drainage et traitement des eaux usées