Motion
D52366

GRACO INC
D52366

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 515 - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit max. 15.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI05632666
N° MFRD52366
Prix1,242.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D52366

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 515 - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit max. 15.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI05632666
N° MFRD52366
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
Prix1,242.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Poids
    6.50 lb, 2.95 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    241657
  • Échappement d’air
    3/8 po NPT
  • Entrée d'air
    1/4 po; 6.35 mm
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.0938 po; 2.40 mm
  • Débit maximum
    15.0 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    D05366
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE D52366