Motion
EC075 4MMX4MM

LOVEJOY INC
EC075 4MMX4MM

Accouplement d’arbre de poutre à pince – poutre unique, diamètre extérieur de 19 mm, longueur de 23 mm, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI05634224
N° MFREC075 4MMX4MM
Prix197.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
EC075 4MMX4MM

Accouplement d’arbre de poutre à pince – poutre unique, diamètre extérieur de 19 mm, longueur de 23 mm, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI05634224
N° MFREC075 4MMX4MM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix197.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    4 mm
  • Alésage - Côté 2
    4 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    5 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.01 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.005 po
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Longueur totale
    23 mm
  • Taille du filetage
    M2.5

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144566768
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Faisceau unique
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    EC
  • Raideur de torsion
    119.4 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144566768

Aperçu

Description du fabricant
EC075-BEAM CP-4MMX4MM
  • Accouplement entièrement métallique
  • Facile à installer – une seule pièce
  • Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
  • Finition en aluminium anodisé
  • Conception sans cils
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon