Motion
70071522265

3M
70071522265

Accessoires de protection de la tête - Matériau en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI05635336
N° MFR70071522265
Prix43.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
70071522265

Accessoires de protection de la tête - Matériau en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI05635336
N° MFR70071522265

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    14.0000 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371827837
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    10078371827837

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS À CLIQUET 82783 AVEC ÉCRAN CLR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le système de sécurité comprend un harnais et un écran facial
  • Écran facial moulé offrant une protection contre les chocs
  • La sangle de couronne à cinq positions et la suspension à cliquet à treize positions offrent une personnalisation aux porteurs individuels
  • Satisfait aux exigences de la norme ANSI Z87+
  • Offre une protection de la tête et du visage pour de nombreuses tâches où des étincelles, des éclats et des débris volants sont présents