Motion
48-20-6960

MILWAUKEE TOOL
48-20-6960

Adaptateur SDS MAX Max-Lok de 12-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05635977
N° MFR48-20-6960
Prix52.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-6960

Adaptateur SDS MAX Max-Lok de 12-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05635977
N° MFR48-20-6960

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la tige de l’adaptateur
    1/2 po

Détails

  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Finition couleur
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    045242282241
  • Matériel
    Acier
  • Comp. du modèle
    Adaptateur Max-Lok
  • Changement rapide
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-20-6960 MAX-LOK SDS-MAX 12.5 po
  • Polyvalence : le système est compatible avec tout marteau rotatif pour le perçage dans les espaces restreints
  • Efficacité : économisez du temps et de l’argent en tirant parti de vos mèches plus courtes et moins coûteuses et de votre marteau rotatif
  • Transfert d’énergie maximal : maintient la productivité du forage, même à 82-1/2 po
  • Facile à utiliser : les manchons coulissants de l’adaptateur de connexion offrent une sécurité de verrouillage et de torsion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté