Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur7.00 x 43.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée7 po
- Hauteur surélevée43 po
- Poids841 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Détails supplémentairesLes caractéristiques de sécurité comprennent : un protège-orteils électrique pour protéger les points de pincement pendant l’abaissement de la table, un fusible de vitesse interne en laiton pour maintenir la hauteur de la plate-forme en cas de défaillance du tuyau ou du raccord, une commande manuelle à bouton-poussoir 24V CA, un accessoire d’entretien et un interrupteur de fin de course supérieur pour arrêter la table à la hauteur maximale. 3000 psi de composant hydraulique.
- Type de levageStandard
- Page de produit du fabricant
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Puissance du moteur2.00 hp
- Dimensions de la plate-forme L x L48 x 48 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids3000 lb
Aperçu
- Utilisé par tous les types d’installations de fabrication et d’entreposage
- Les caractéristiques de sécurité comprennent : un garde-orteils électrique pour protéger les points de pincement pendant l’abaissement de la table, un fusible de vitesse de sécurité pour maintenir la hauteur de la plate-forme en cas de défaillance du tuyau ou du raccord, une commande manuelle à bouton-poussoir 24V CA, un accessoire d’entretien et un interrupteur de fin de course supérieur pour arrêter la table à la hauteur maximale
- Moteur entièrement fermé de 2 HP, 460V, triphasé, 60 Hz (autres tensions disponibles)
- 3,000 lb/po2 pour les composants hydrauliques
- Les versions Quickship sont disponibles comme unité de base avec un délai d’approvisionnement d’une semaine