Motion
USFCE210

NTN
USFCE210

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05640490
N° MFRUSFCE210
Prix239.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
USFCE210

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05640490
N° MFRUSFCE210
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
Votre prix239.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    135 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    165 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529531554
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529531554

Aperçu

Description du fabricant
USFCE210 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good