Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
18X38 CR DR HE40 MDX 3/8 HBG LAG

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05640866
N° MFR18X38 CR DR HE40 MDX 3/8 HBG LAG

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE40
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    782475944071

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE SERVICE À LA MINE 208880 XHD RETARDÉE DE 3/8 PO
  • Ensemble de poulie de tambour standard pour service minier
  • Convient aux dimensions de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) et dépasse de deux à cinq fois les normes d’application de la CEMA selon la taille de la poulie