Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
18X38 CR WI HE35 MD

Aile Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI05640883
N° MFR18X38 CR WI HE35 MD

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE35
  • Type de concentrateur
    HE
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • CUP_NON
    782475684847

Aperçu

Description du fabricant
POULIE À OREILLES 224800 XHD POUR SERVICE MINIER
  • Ensembles de poulies à oreilles extrêmement robustes et robustes pour les mines
  • Convient aux dimensions de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association)
  • Dépasser les normes d’application CEMA de 2 à 5 fois, selon la taille de la poulie
  • Conçu pour être utilisé avec les poulies de tambour DODGE Mine-Duty Extra

You May Also Like