Motion
TE26422

LIFT-ALL
TE26422

CROCHET EN U DE 2 PO X 27 PI, ARRIMAGE À 10K BRASSÉES AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI05641097
N° MFRTE26422
Prix82.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TE26422

CROCHET EN U DE 2 PO X 27 PI, ARRIMAGE À 10K BRASSÉES AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI05641097
N° MFRTE26422
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
Prix82.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    27 pi
  • Largeur de la sangle
    2 po
  • Poids
    6.542 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE HAUTE VISIBILITÉ
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886277673
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    3300 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    10000 lb
  • CUP_NON
    697886277673
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ATTACHE À CLIQUET DE TE26422 2 PO X 27 PI
  • Sangle TUFF-EDGE® utilisée pour la résistance à l’abrasion et une durée de vie plus longue.
  • La couleur jaune HI-VIS rend les assemblages plus faciles à trouver et plus difficiles à perdre.
  • Flexible, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle.
  • Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté