Motion
TMCB404440
ROULEMENT DE MANCHON TMCB404440
N° D’ARTICLE MI05644310
N° MFRTMCB404440
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULEMENT DE MANCHON TMCB404440
N° D’ARTICLE MI05644310
N° MFRTMCB404440
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.7500 po
  • Global Longueur  
    5.0000 po
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé
  • Type de douille
    Manche unie
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905244865
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 550 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • CUP_NON
    717905244865

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE MANCHON TMCB404440
  • Les roulements de liaison TMCB sont usinés à partir de bronze moulé C96900 ToughMet3 pour une qualité et une performance supérieures.
  • Le procédé de moulage assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés.
  • Notre gamme de roulements ToughMet standard comprend plus de 200 tailles, disponibles en stock chez Bunting Bearings.
  • Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement réusinées, rainurées à l’huile ou graphites pour répondre aux exigences spéciales.
  • En plus des roulements à manchon standard (unis), veuillez nous contacter pour les exigences spéciales suivantes : usinés pour imprimer les roulements, roulements finis avec précision, roulements rainurés à la graisse ou à l'huile, roulements rainurés remplis de graphite