Motion
23980-B-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23980-B-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 540 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05644746
N° MFR23980-B-MB-C3
Prix35,531.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23980-B-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 540 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05644746
N° MFR23980-B-MB-C3
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
Prix35,531.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    157807 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    1830000 N
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1290 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    4150000 N
  • CUP_NON
    4012801300223

Aperçu

Description du fabricant
23980-B-MB-C3