Motion
SRT5087 VIS À BILLES

NOOK INDUSTRIES
SRT5087 BALL SCREW

SRT Vis à billes - diamètre nominal de la vis : 3.0000 po, vers la droite, 12 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI05645930
N° MFRSRT5087 BALL SCREW
Prix6,409.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SRT5087 BALL SCREW

SRT Vis à billes - diamètre nominal de la vis : 3.0000 po, vers la droite, 12 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI05645930
N° MFRSRT5087 BALL SCREW
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
Prix6,409.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    3.0000 po
  • Plomb
    0.6600 po
  • Longueur
    12 pi
  • Diamètre nominal de la vis
    3.0000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    2.4800 po
  • Poids de la vis
    19.6 pi-lb

Détails

  • Types de produits
    Vis à bille SRT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SRT5087 VIS À BILLES