Motion
421N30ARL4000

THOMSON (ALTRA)
421N30ARL4000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 400, rail 30 mm, standard
N° D’ARTICLE MI05646805
N° MFR421N30ARL4000
Prix1,994.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
421N30ARL4000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 400, rail 30 mm, standard
N° D’ARTICLE MI05646805
N° MFR421N30ARL4000
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
Prix1,994.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    22.80 mm
  • Longueur totale
    4000 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Poids
    39.24 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Normal
  • Série
    400

Aperçu

Description du fabricant
421N30A4000 ARBRE