Motion
RUBAN T/F HAUTE TEMPÉRATURE 051111-91730-5  9085 1/4 PO X 60YD

3M
051111-91730-5 HI TEMP T/F TAPE 9085 1/4" X 60YD

3M™ Ultra High Temperature Adhesive Transfer Tape 9085, Clear, 1/4 in x 60 yd, 5 mil, 144 rolls per case
N° D’ARTICLE MI05647439
N° MFR051111-91730-5 HI TEMP T/F TAPE 9085 1/4" X 60YD
Prix37.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
051111-91730-5 HI TEMP T/F TAPE 9085 1/4" X 60YD

3M™ Ultra High Temperature Adhesive Transfer Tape 9085, Clear, 1/4 in x 60 yd, 5 mil, 144 rolls per case
N° D’ARTICLE MI05647439
N° MFR051111-91730-5 HI TEMP T/F TAPE 9085 1/4" X 60YD
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
Prix37.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111917305
  • CUP_NON
    00051111917305

Aperçu

Description du fabricant
051111-91730-5 RUBAN T/F TEMPÉRATURE ÉLEVÉE 9085
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les faibles propriétés de dégazage profitent aux industries de l’électronique et de l’automobile
  • Le ruban de transfert adhésif transparent à double face de 5 mil (0.13 mm) offre un profil mince combiné à notre adhésif acrylique ultra haute température pour une adhérence durable
  • 55# doublure antiadhésive en papier brun kraft densifié imprimée avec logo vert 3M™
  • Une résistance élevée au pelage et au cisaillement crée des liaisons adaptées aux conditions extrêmes
  • Résistance exceptionnelle aux rayons UV et aux produits chimiques pour une longévité de performance
  • Tolérance de température à court terme jusqu’à 280 °C ( 540 °F)
  • L’adhésif offre une excellente résistance à la chaleur dans les environnements à haute température tels que le refluage de soudure sans plomb