Motion
31180 PLATINE PLUS GLACIS DE FINITION 30OZ

3M
31180 PLATINUM PLUS FINISHING GLAZE 30OZ

3M™ Platine de glacis Plus, 31180, 30 oz liq., 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI05648531
N° MFR31180 PLATINUM PLUS FINISHING GLAZE 30OZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
31180 PLATINUM PLUS FINISHING GLAZE 30OZ

3M™ Platine de glacis Plus, 31180, 30 oz liq., 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI05648531
N° MFR31180 PLATINUM PLUS FINISHING GLAZE 30OZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.336 lb

Détails

  • Application
    - Réparation des petites bosses - Application du mastic pour carrosserie
  • Couleur
    Vert
  • Matériel
    Résine de polyester

Aperçu

Description du fabricant
31180 PLATINE PLUS GLACIS DE FINITION 30OZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La formule autonivelante est excellente pour le revêtement écrémé et offre une bonne suspension verticale
  • Ses propriétés de ponçage facile permettent un ponçage en aussi peu que 15 minutes
  • Les propriétés d’adhérence robustes fonctionnent avec l’acier galvanisé, la couche E, le métal, l’aluminium, la fibre de verre, le SMC, les peintures OEM, l’époxy durci et les apprêts à l’uréthane
  • Propriétés antitaches et anti-taches
  • Formulé pour être exempt de trous d’épingle