Motion
608VBF53
Roulements à billes RBC NICE - Roulements de butée non mis à la terre série 600 ®
N° D’ARTICLE MI05649483
N° MFR608VBF53
Prix25.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à billes RBC NICE - Roulements de butée non mis à la terre série 600 ®
N° D’ARTICLE MI05649483
N° MFR608VBF53

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.9000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8900 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Plat
  • Global Largeur  
    0.5940 po
  • Cote de précision
    Non mis à la terre
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier au carbone trempé
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Avec bande
  • Numéro CUP du fabricant
    637400410568
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 300 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1326 lbf
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Série
    Nice®
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    637400410568

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE POUSSIÈRE DE 608VBF53 7/8 PO
  • Ces roulements sont livrés huilés avec un produit antirouille
  • La bande en acier souple facilite l’installation
  • Complément complet de balles pour une capacité accrue
  • Convient aux applications à basse vitesse jusqu’à 1000 tr/min
  • La bande en acier souple sert de pare-poussière