Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Diamètre à l’alésage3 mm
- Longueur totale de l’accouplement27 mm
- Code de taille de raccord16
- Longueur jusqu’à l’alésage8 mm
- Désalignement parallèle maximal0.01 po
- Diamètre extérieur16 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Matériau du concentrateurZinc
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514458042
- Numéro CUP du fabricant685144580429
- Rpm max.24000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieMSF
- CUP_NON685144580429
Aperçu
- Assemblage facile des stores
- Bonne absorption des chocs
- Bonne résistance à l’abrasion
- Moyeux en alliage de zinc
- Insertion en polyuréthane