Spécifications
Dimensions
- Hauteur du rail30 po
- Profondeur de pas7 po
- Hauteur de marche10 po
- Profondeur de la marche supérieure21 po
Détails
- Angle d’escalade58 °
- CouleurBleu
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type d’échelleÉchelle d’entretien roulante
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre d’étapes4
- Normes respectéesANSI 14.7, OSHA 1910.29
- Type d’étapePerforé
- CUP_NON691215073189
- Capacité de poids350 lb
Aperçu
- Échelle portative à utiliser dans l’atelier
- S’incline pour permettre la portabilité
- Cadre de tubulure carré en acier
- Rail à main amovible de 30 po de hauteur
- Jantes en caoutchouc dur de 4 po
- Marches de 24 po L x 7 po L avec plateforme supérieure de 21 po D
- Hauteur de marche par incréments de 10 po
- Chaîne d’accès amovible
- Fini peint bleu industriel
- Expédié dans une caisse, assemblage requis
- Conforme aux spécifications ANSI 14.7 et OSHA 1910.29
- Capacité de 350 lb