Motion
1296-4.5
Pare-chocs de quai laminé - 92-3/4 po L x 12 po H, 4-1/2 po Projection, 4 trous de montage, 13/16 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05651226
N° MFR1296-4.5
Prix625.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs de quai laminé - 92-3/4 po L x 12 po H, 4-1/2 po Projection, 4 trous de montage, 13/16 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05651226
N° MFR1296-4.5
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
Prix625.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de montage
    13/16 po
  • Hauteur du caoutchouc
    12 po
  • Largeur du caoutchouc
    92-3/4 po
  • Diamètre de la tige de liaison
    3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le pare-chocs de quai laminé offre une protection durable et économique pour les quais de chargement et les remorques. Cette unité est fabriquée en caoutchouc renforcé de tissu provenant de pneus de camion recyclés. Les plaquettes sont laminées entre les angles structurels peints et maintenues ensemble avec des tirants en acier. L’installation est rapide et facile en boulonnant ou en soudant le pare-chocs au quai. La largeur est du centre du trou de boulon au centre du trou de boulon. Matériel d’installation vendu séparément.
  • Type de pare-chocs
    Pare-chocs de quai laminé
  • Mot-clé de description
    92-3/4 po L x 12 po H
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Projection en caoutchouc
    4-1/2 po
  • CUP_NON
    691215000390

Aperçu

Description du fabricant
PARE-CHOCS DE QUAI LAMINÉ 1296-4.5 4.5 X
  • Fabriqué avec des feuilles laminées de caoutchouc comprimées entre les angles d’acier pour plus de résistance et de durabilité
  • Conçu pour être utilisé sur les quais de chargement pour protéger les remorques et la zone du quai
  • Boulonnez ou soudez le pare-chocs au quai pour une installation rapide et facile
  • Fabriqué à partir de pneus de camion recyclés pour une utilisation durable