Motion
AHTD-3648
Panneau de quai en aluminium pour chariot manuel - capacité de 800 lb, largeur utilisable de 34 po, différentiel de 7 po de hauteur, épaisseur de plaque de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI05651250
N° MFRAHTD-3648
Prix994.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Panneau de quai en aluminium pour chariot manuel - capacité de 800 lb, largeur utilisable de 34 po, différentiel de 7 po de hauteur, épaisseur de plaque de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI05651250
N° MFRAHTD-3648
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
Prix994.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Différentiel de hauteur
    7 po
  • Épaisseur de la plaque
    3/16 po
  • Longueur utilisable
    48 po
  • Largeur utilisable
    34 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les planches de quai en aluminium pour chariot manuel sont légères et peuvent être transportées et positionnées par une seule personne. Fournit un pont sécuritaire et pratique entre le quai et le camion. La surface de la bande de roulement en aluminium soudé et les bords biseautés permettent une entrée et une sortie sécuritaires et lisses. Le coude est conçu pour maintenir les bords des rampes au même niveau que la surface du quai et le plancher du camion. L’unité est équipée de pattes de verrouillage boulonnées et de bordures en aluminium pleine longueur qui permettent de tenir les mains et réduisent les risques de roulis. Conçu pour être utilisé avec les chariots manuels à deux roues.
  • Normes
    ANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
  • Capacité uniforme
    800 lb

Aperçu

Description du fabricant
AHTD-3648 PANNEAU DE QUAI EN ALUMINIUM POUR CHARIOT MANUEL
  • La conception légère est idéale pour la circulation des camions à pied ou à main
  • Bords d’entrée et de sortie biseautés pour une transition en douceur
  • La surface de la plaque de la bande de roulement assure une traction sécuritaire et antidérapante
  • Pieds verrouillables et poignées de levage zingués pour la conformité OSHA